Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216506009, Schnellwechsel-Einsatz ES 1 4,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176742
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718301
EAN/GTIN:
     4317784718301
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216506009, Schnellwechseleinsatz FES für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FES1, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d:
4 mm
Vierkant:
3 mm
für Gewindebohrer DIN 371:
M3,5
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718301
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718301, 1481770
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,87*
€ 31,94*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 31,98*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 24,26*
€ 32,29*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 24,94*
€ 33,34*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 24,84*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.