| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1176744 Herst.-Nr.: 4317784718288 EAN/GTIN: 4317784718288 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216506015, Schnellwechseleinsatz FES für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FES1, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Ø d: | 5 mm | Vierkant: | 4 mm | für Gewindebohrer JIS-Norm: | M4 | Marke: | FORTIS | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784718288 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718288, 1481768 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,67* | € 31,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,77* | € 31,51* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,21* | € 32,00* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,45* | € 32,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,10* | € 33,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|