Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216506030, Schnellwechsel-Einsatz ES 1 10,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176749
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718226
EAN/GTIN:
     4317784718226
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz 8mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216506030, Schnellwechseleinsatz FES für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FES1, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d:
10 mm
Vierkant:
8 mm
für Gewindebohrer DIN 371:
M10
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718226
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718226, 1483056
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,85*
€ 31,68*
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 31,72*
Lager 260
16
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 32,05*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 24,89*
€ 33,15*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 24,80*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.