Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216506230, Schnellwechsel-Einsatz ES 3 28,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176774
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717984
EAN/GTIN:
     4317784717984
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz mit rutschkup...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216506230, Schnellwechseleinsatz FES für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FES3 , Mit drehmoment-begrenzender Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Drehmoment werkseitig eingestellt, der Einfluss des Werkzeugverschleißes wird rechnerisch mit 100 % berücksichtigt , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit Typ FES3, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d:
28 mm
Vierkant:
22 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M36
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717984
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784717984, 1481750
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 78,64*
€ 97,48*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 97,50*
€ 4,90*
ab € 76,59*
€ 97,83*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 79,46*
€ 98,16*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 98,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.