Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216908165, Spannzange mit Vierkant ER32-5,0x4,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176979
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721264
EAN/GTIN:
     4317784721264
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216908165, Spannzange ER32, DIN 6799 B, mit Innen-Vierkant, für Gewindebohrer , DIN 6499-B , Mit Innen-4-kant, Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft , Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
5 mm
Vierkant:
4 mm
Außen-Ø:
33 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Einspannlänge:
18 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784721264
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 28,28*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 28,30*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 28,44*
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 29,01*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 21,80*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.