Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216908215, Spannzange mit Vierkant ER32-16,0x12,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176989
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721165
EAN/GTIN:
     4317784721165
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216908215, Spannzange ER32, DIN 6799 B, mit Innen-Vierkant, für Gewindebohrer , DIN 6499-B , Mit Innen-4-kant, Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft , Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
16 mm
Vierkant:
12 mm
Außen-Ø:
33 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Einspannlänge:
25 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784721165
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 20,66*
€ 27,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,60*
€ 27,69*
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 28,04*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 21,61*
€ 28,67*
€ 4,90*
ab € 20,44*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.