Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216908265, Spannzange mit Vierkant ER40-16,0x12,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176999
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721066
EAN/GTIN:
     4317784721066
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216908265, Spannzange ER40, DIN 6799 B, mit Innen-Vierkant, für Gewindebohrer , DIN 6499-B , Mit Innen-4-kant, Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft , Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
16 mm
Vierkant:
12 mm
Außen-Ø:
41 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Einspannlänge:
25 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784721066
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,50*
€ 29,07*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 29,11*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 29,44*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 22,42*
€ 30,47*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 22,29*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.