Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217001225, Spannmutter abdichtbar für ER 25 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177012
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784720946
EAN/GTIN:
     4317784720946
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217001225, Spannmutter, abdichtbar , System ER nach DIN für Dichtscheiben , Zum Abdichten von Spannzangen mittels Dichtscheiben , Vorgewuchtet G 6.3 15000 min-1, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Spannzange:
ER25
Außen-Ø:
32 mm
Gewinde:
M22 x 1,5 mm
Länge:
22,5 mm
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784720946
Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 25, klemmmutter, spannmutter m32, SPANNMUTTER, 4217012025, 4053569224741, 113.02.26, 773836, 4317784720922, 1479323
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 18,20*
€ 24,82*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 18,25*
€ 24,83*
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 24,97*
€ 4,90*
ab € 17,86*
€ 25,55*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 19,00*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.