Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014235, Fräserdornring DIN2084B 16x30x27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177238
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719414
EAN/GTIN:
     4317784719414
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014235, Fräsdornring, Form B , DIN 2084 , Einsatzstahl, gehärtet mind. 54 HRC, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Breite:
30 mm
Außen-Ø:
27 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719414
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING, 4217023218, 4330816052532, 2084B-16x30,0, 631536, 4317784719414, 1481791
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 21,29*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 21,31*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 21,42*
€ 4,90*
ab € 14,53*
€ 22,01*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 15,43*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.