Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014245, Fräserdornring DIN2084B 22x3x34mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177240
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719391
EAN/GTIN:
     4317784719391
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014245, Fräsdornring, Form B , DIN 2084 , Einsatzstahl, gehärtet mind. 54 HRC, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
22 mm
Breite:
3 mm
Außen-Ø:
34 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719391
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING, 4217023227, 4330816053836, 2084B-22x3,00, 631543, 4317784719391, 1480682
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,35*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,07*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,11*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 9,45*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.