Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014335, Fräserdornring DIN2084B 32x20x47mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177258
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719216
EAN/GTIN:
     4317784719216
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014335, Fräsdornring, Form B , DIN 2084 , Einsatzstahl, gehärtet mind. 54 HRC, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
32 mm
Breite:
20 mm
Außen-Ø:
47 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719216
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING, 4217023293, 4330816058688, 2084B-32x20,0, 631558, 4317784719216, 1481783
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 26,17*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 26,18*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 26,32*
€ 4,90*
ab € 18,97*
€ 26,90*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 20,10*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.