Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611005, Hufeisenmagnet 30,0x20,0x20,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177293
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717854
EAN/GTIN:
     4317784717854
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611005, Starker Hufeisenmagnet , Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung , Mit Polplatte , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten etc., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Höhe H:
20 mm
Polabstand P:
15 mm
Querschnitt L:
8 mm
Querschnitt B:
20 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
4 mm
Haftkraft:
45 N
Gewicht:
65 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717854
Weitere Suchbegriffe: Hufeisen, HUFEISENMAGNET, 4217602010, 4030615900293, BM 90.029, 606923, 4317784717854, 1478245
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,83*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,40*
Lager 260
15
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,46*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,75*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 5,98*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.