Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611010, Hufeisenmagnet 40,0x25,0x25,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177294
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717847
EAN/GTIN:
     4317784717847
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611010, Starker Hufeisenmagnet , Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung , Mit Polplatte , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten etc., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Höhe H:
25 mm
Polabstand P:
20 mm
Querschnitt L:
10 mm
Querschnitt B:
25 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
5 mm
Haftkraft:
90 N
Gewicht:
150 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717847
Weitere Suchbegriffe: Hufeisen, HUFEISENMAGNET, 4317784717847, 1478244
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,72*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 13,88*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,95*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 10,30*
€ 14,39*
1
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.