Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611015, Hufeisenmagnet 45,0x30,0x30,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177295
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717830
EAN/GTIN:
     4317784717830
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611015, Starker Hufeisenmagnet , Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung , Mit Polplatte , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten etc., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Höhe H:
30 mm
Polabstand P:
22 mm
Querschnitt L:
11 mm
Querschnitt B:
29 mm
Breite:
30 mm
Bohrung:
6 mm
Haftkraft:
120 N
Gewicht:
220 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717830
Weitere Suchbegriffe: Hufeisen, HUFEISENMAGNET, 4217602020, 4030615900170, BM 90.017, 606925, 4317784717830, 1478243
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,10*
€ 24,68*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 24,80*
€ 4,90*
ab € 17,72*
€ 25,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,87*
€ 25,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,73*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.