Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611100, Topfmagnet 17,5x16mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177297
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717786
EAN/GTIN:
     4317784717786
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611100, Topfmagnet mit Innengewinde , Werkstoff AlNiCo 500 , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten etc., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
17 mm
Höhe H:
16 mm
Gewinde M:
M6
Gewindehöhe B:
4 mm
Haftkraft:
18 N
Gewicht:
26 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717786
Weitere Suchbegriffe: Magnet, TOPFMAGNET, 4217603010, 4030615300017, BM 30.001, 606927, 4317784717786, 1472148
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,04*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,14*
Lager 260
51
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 3,20*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.