Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611205, Flachtopfmagnet 28,6x8,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177303
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717724
EAN/GTIN:
     4317784717724
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611205, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
29 mm
Höhe:
9 mm
Bohrung:
5 mm
Haftkraft:
55 N
Gewicht:
46 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717724
Weitere Suchbegriffe: Magnet, FLACHTOPFMAGNET, 4217604015, 4030615300079, BM 30.007, 606888, 4317784717724, 1473709
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,66*
3 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,08*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 5,10*
Lager 260
44
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,13*
5 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.