Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611210, Flachtopfmagnet 38,1x10,4mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177304
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717717
EAN/GTIN:
     4317784717717
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611210, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
38 mm
Höhe:
10.5 mm
Bohrung:
5 mm
Haftkraft:
95 N
Gewicht:
97 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717717
Weitere Suchbegriffe: Magnet, FLACHTOPFMAGNET, 4217604020, 4030615300086, BM 30.008, 606889, 4317784717717, 1474356
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
10
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,82*
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 9,55*
Lager 260
51
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,60*
3 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 9,93*
4 Tage
112
1
€ 4,30*
ab € 6,90*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.