Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611315, Knopfmagnet 31,8x25,4mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177308
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717670
EAN/GTIN:
     4317784717670
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611315, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
32 mm
Höhe H:
25 mm
Bohrung d:
7 mm
Haftkraft:
66 N
Gewicht:
133 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717670
Weitere Suchbegriffe: Magnet, KNOPFMAGNET, 4217605025, 4030615900231, BM 90.023, 606922, 4317784717670, 1472945
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 13,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 13,89*
1
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.