Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220314241, SDS-plus-Bohrer FORCE X 18 x 200/260 mm Alpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177381
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     83501800100
EAN/GTIN:
     9002741277766
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 18mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220314241, SDS-plus-Hammerbohrer , 4-Schneiden-Geometrie mit 4-VHM-Schneiden , Dübellängenindikator für exakte Bohrtiefe , Vibrationsarmer Lauf und schneller Bohrmehltransport , Für armierten Beton, Beton, Granit und Naturstein, Fabrikat: Alpen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
256 GRAMM
Ø:
18 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
alpen
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
835018001
Weitere Suchbegriffe: 4220314241, SDS-PLUS-BOHRER, 83501800100, 9002741277766, 1214594, 1492630
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,88*
€ 21,54*
Lager 260
25
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,59*
€ 4,00*
ab € 19,13*
€ 28,38*
3 Tage
25
€ 6,90*
ab € 21,53*
€ 28,82*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 22,20*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.