Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318046, SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 160/100mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177415
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967310
EAN/GTIN:
     4317784967310
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318046, SDS-plus-Hammerbohrer , Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport , Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten , Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche ,Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784967310
Weitere Suchbegriffe: 4220318046, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
64
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,27*
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 7,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.