Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318088, SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 250/200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177429
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967440
EAN/GTIN:
     4317784967440
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318088, SDS-plus-Hammerbohrer , Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport , Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten , Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche ,Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784967440
Weitere Suchbegriffe: 4220318088, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 15,74*
Lager 260
11
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.