Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318094, SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 450/400mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177431
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967464
EAN/GTIN:
     4317784967464
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318094, SDS-plus-Hammerbohrer , Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport , Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten , Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche ,Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784967464
Weitere Suchbegriffe: 4220318094, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,45*
€ 25,41*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 25,53*
€ 5,95*
ab € 25,72*
€ 34,66*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 39,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.