Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318239, SDS-max-Bohrer 4Schneider18 x 940/800mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177452
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966825
EAN/GTIN:
     4317784966825
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318239, SDS-max-Hammerbohrer Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb , Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten , Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt , Für Beton, Stein und Mauerwerk, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
800 mm
Gesamtlänge:
940 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966825
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 4220318239, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,90*
€ 73,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 73,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 91,03*
€ 5,95*
ab € 83,20*
€ 104,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.