Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318242, SDS-max-Bohrer 4Schneider20 x 320/200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177453
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966849
EAN/GTIN:
     4317784966849
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318242, SDS-max-Hammerbohrer Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb , Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten , Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt , Für Beton, Stein und Mauerwerk, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966849
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 20mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 4220318242, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,35*
€ 58,40*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 44,14*
€ 58,61*
€ 5,95*
ab € 57,65*
€ 73,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 77,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.