Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318260, SDS-max-Bohrer 4Schneider22 x 920/800mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177459
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966900
EAN/GTIN:
     4317784966900
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318260, SDS-max-Hammerbohrer Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb , Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten , Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt , Für Beton, Stein und Mauerwerk, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966900
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, steinbohrer 22mm, 4220318260, SDS-MAX-BOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.