Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318308, SDS-max-Bohrer 4Schneider32 x 1320/1200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177476
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967020
EAN/GTIN:
     4317784967020
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318308, SDS-max-Hammerbohrer Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb , Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten , Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt , Für Beton, Stein und Mauerwerk, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Spirallänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784967020
Weitere Suchbegriffe: steinbohrer sds-max 32x800mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 4220318308, SDS-MAX-BOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.