Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240671500, "Schraubendrehereinsatz 1/4"" PZ1x28mm Hazet"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1178174
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8507-PZ1
EAN/GTIN:
     4000896037360
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240671500, Schraubendreher-Einsatz 1/4 für Kreuzschlitz-Schrauben PZ , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelfangrille , TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessereHaftung der Schraube , Chrom-Vanadium-Stahl , Griffige Rändelung , Spitze nach ISO 8764-1, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Größe:
PZ 1
Länge:
28 mm
Markenname:
Hazet
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
8507-PZ1
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 6,71*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 6,86*
14 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 7,03*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,06*
Lager 260
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.