Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240901066, Werkstattwagen 2020 69tlg910x480x1000mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1178427
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784952453
EAN/GTIN:
     4317784952453
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
forum werkstattwagen
werkstattwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240901066, Werkstattwagen, mit 69-teiligem Sortiment , Arbeitsplatte mit 10 mm dicker Schaumstoffauflage , Stabile Stahlblechkonstruktion , Oberfläche mit kratzfester Pulverbeschichtung , 2 kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp , 7 Schubfächer (5 x 75, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
907 x 481 x 998 mm
Schubfachmaße L x B:
753 x 397 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch:
800 kg
Gewicht:
90 kg
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784952453
Weitere Suchbegriffe: 4240901066, WERKSTATTWAGEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.248,99*
€ 1.385,68*
Lager 260
23
Frei Haus
ab € 1.289,71*
€ 1.432,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,53*
€ 1.704,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,42*
€ 1.692,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,80*
€ 1.625,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,55*
€ 1.583,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,71*
€ 1.534,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.