Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243009209, "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3 T15x 25mm zähhart FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1178677
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965521
EAN/GTIN:
     4317784965521
Suchbegriffe:
4243009209
"BIT
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243009209, Bit für TORX®-Schrauben 1/4 , 25 mm lang, zähhart, FORUM , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Für die universelle Verschraubung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
T 15
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784965521
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
376
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,17*
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.