| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178790 Herst.-Nr.: 4317784767958 EAN/GTIN: 4317784767958 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243336085, Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 0,2–6 mm², FORTIS , Gehäuse aus Kunststoff , Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte , Keine Beschädigung der Leiter , Einstellbarer Längenanschlag von 5 bis 12 mm , Integrierter Seitenschneider bis 2 mm Ø , Zum Abisolieren aller gängigen, flexiblen und massiven Leiter, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784767958 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, AUTOMATIK-ABISOLIERZANGE, 4243323085, 4317784843638, Auslaufartikel 10062020, 618605, 4317784767958, 1484703 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,15* | € 15,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,06* | € 15,52* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 15,78* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,70* | € 15,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,62* | € 16,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|