| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178798 Herst.-Nr.: 4063726000125 EAN/GTIN: 4063726000125 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243336255, Multifunktions-Entmanteler , Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff , 4 Funktionen: Längsschnitt, Rundschnitt, Abisolieren und Schneiden , Versenk- und auswechselbare Hakenklinge, in jeder Position arretierbar , Neuartige Anordnung der Klingen für schnelleren und leichteren Längsschnitt , Schnitttiefe optimiert für NYM-Kabel, z. B. 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² , Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel sowie zum Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern, auch an schwer zugänglichen Stellen, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Abisolierwerte Ø: | 813 mm | Leiterquerschnitt: | 0,56,0 mm² | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4063726000125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer, 4243336255, ABISOLIERWERKZEUG, 4243323155, 4317784941662, 774653, 4063726000125, 1473964 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,78* | € 20,78* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,01* | € 20,99* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,60* | € 21,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,44* | € 22,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,87* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|