Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248303110, Heftklammer Industrieq. 13/14 a 5000 Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1179202
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11850500
EAN/GTIN:
     7313469013102
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248303110, Heftklammer Reptile Nr. 13, hochwertiger Stahl mit hoher Zugfestigkeit , Rückenbreite 10,6 mm, Fabrikat: Isaberg
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Packinhalt:
5000 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
11850500
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, 4248303110, HEFTKLAMMER, 4248303030, 4004073003162, Auslauf 27052019, 11850570, 632181, 7313469013102, 1499238
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 14,77*
Lager 260
45
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 14,84*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 15,51*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 16,24*
9 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,46*
€ 17,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00619*
Zubehör
Rapid
11835600
ab € 0,00701*
Zubehör
Rapid
24868900
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.