Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248812050, Schaber 250mm flexibel PHR250F80/W1 Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1179233
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PHR250F80/W1
EAN/GTIN:
     4975364058065
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248812050, Schaber mit flexiblem Blatt , Einstellbare, flexible Klinge mit rund geformten Kanten verhindert eine Beschädigung des Materials , Die längere Klinge verhindert, dass abgeschabtes Material den Schaberkopf beschädigt , Der gekröpfte Kopf schützt die Hände vor Verletzungen , Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung, Fabrikat: Tajima
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
Blattbreite:
80 mm
Markenname:
Tajima
Herstellername:
Tajima AG
Herstellerartikelnummer:
PHR250F80/W1
Weitere Suchbegriffe: Schaber, SCHABER, 4975364058065, 1496029
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,40*
€ 31,51*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 31,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 26,98*
€ 37,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,13*
€ 38,08*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 27,88*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.