Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248815250, Stukkateurspachtel 40mm rostfrei FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1179251
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790383
EAN/GTIN:
     4317784790383
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248815250, Stuckateurspachtel, Blatt und Angel aus Edelstahl, rostfrei , Gerader Hals , Holzgriff, lackiert ,Zwinge galvanisiert, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Blattbreite:
40 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784790383
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, STUKKATEURSPACHTEL, 4248808067, 4317784909402, 628151, 4317784790383, 1479430
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,43*
3 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,54*
Lager 260
113
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.