Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248815253, Stukkateurspachtel 60mm rostfrei FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1179252
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790376
EAN/GTIN:
     4317784790376
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248815253, Stuckateurspachtel, Blatt und Angel aus Edelstahl, rostfrei , Gerader Hals , Holzgriff, lackiert ,Zwinge galvanisiert, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Blattbreite:
60 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784790376
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, STUKKATEURSPACHTEL, 4248808070, 4317784909419, 628152, 4317784790376, 1479429
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,44*
3 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,15*
€ 4,67*
Lager 260
71
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,69*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.