| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1179285 Herst.-Nr.: 4317784787338 EAN/GTIN: 4317784787338 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250223010, Gradmesser, Leichtmetall , Genauigkeit nach Werksnorm , Offener, halbrunder Bogen , Zum Messen vonWinkelgraden 0 bis 180° , Mit Feststellschraube , Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet (63 HRC), abriebfest, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Gradbogen: | 120 mm | Schenkellänge: | 150 mm | Norm: | Werksnorm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784787338 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GRADMESSER, 4317784787338, 1486129 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,57* | € 11,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,69* | € 13,79* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,84* | € 13,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,85* | € 14,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,99* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|