Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255702050, Taschenbandmass m.Sichtf.3mx16mm m.Zirkel BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1179445
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     405341030
EAN/GTIN:
     4007368065395
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi
taschenbandmass
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255702050, Taschenbandmaß VISO Nr. 405 , Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse , Stahlband, weiß , Klarlack als Verschleißschutz , Frei laufendes Band in sogenannter Pull-Push-Ausführung , mm-/cm-Teilung ,Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung , Direktablesung der Innenmaße durch Sichtfenster , Ausklappbarer Zirkeldorn , EG-Genauigkeitsklasse II, Fabrikat: BMI
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Länge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Gehäuseabmessung:
65 x 65 x 25 mm
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
405341030
Weitere Suchbegriffe: bandmass, TASCHENBANDMASS, 4007368065395, 1501594
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 13,68*
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 14,61*
Lager 260
50
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,66*
1
€ 9,80*
ab € 10,28*
€ 14,77*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.