Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215432210, R.Kreissägebl. HSS-E GF 68x 1,6x16mm Z44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1179908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1GFR506816044
EAN/GTIN:
     4053569839112
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 68mm
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215432210, Metallkreissägeblatt für GF-Rohrsägen , HSS-E , Einsetzbar für GF-Rohrsägen und orbitale Rohrtrennmaschinen , Ohne Nebenlöcher , Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, Chrom- und Edelstahl Zahnform: BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø x Stärke x Bohrung:
68 x 1,6 x 16 mm
Zähne Zahnform:
44 BW
Stahl <850 N:
empfohlen
INOX:
geeignet
Marke:
STARK
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
Stark
Herstellername:
Vertriebsgesellschaft Stark
Herstellerartikelnummer:
1GFR506816044
Weitere Suchbegriffe: 4215432210, R.KREISSÄGEBL.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 45,24*
14 Tage
5
€ 6,99*
ab € 34,02*
€ 45,82*
€ 5,95*
ab € 37,26*
€ 50,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.