Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215991256, ISO-Bohrstange A32S PTFNR 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1180064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273008652
EAN/GTIN:
     4056273008652
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215991256, ISO-Bohrstange 90° A...PTFNR/L 16 mit Innenkühlung , Mit Innenkühlung , Für Wendeschneidplatten 0°negativ , Pratzenklemmung , Zum Innendrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A32S PTFNR 16
Schaft-Ø:
32 mm
D min.:
40 mm
l:
250 mm
x:
22 mm
Ausführung:
Rechts
Wendeschneidplatte:
TNMG 1604...
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4215991256, ISO-BOHRSTANGE, 4056273008652, 1475063
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 233,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,53*
€ 234,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,73*
€ 235,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 249,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 259,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.