Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215994022, Gewindedrehhalter SER 1616 H16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1180163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273032688
EAN/GTIN:
     4056273032688
Suchbegriffe:
Aussengewinde-Stahlhalter
Außengewindestahlhalter
Gewindestahlhalter
Klemmhalter für Außengewinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215994022, ISO-Gewinde-Klemmhalter, Außenbearbeitung , Schraubenklemmung , Außengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SER 1616 H16
Schaft:
16 x 16 mm
l:
100 mm
h1:
16 mm
Ausführung:
Rechts
Wendeschneidplatten:
16 ER...
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter für aussengewinde, 4215994022, GEWINDEDREHHALTER, 4056273032688, 1477077
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.