Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215994129, Gewindedrehplatte ISO 60G16 ER 3,50 ISO 5025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1180170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273034804
EAN/GTIN:
     4056273034804
Suchbegriffe:
4215994129
GEWINDEDREHPLATTE
4056273034804
1500617
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215994129, ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch Vollprofil, PVD, TiAlN, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
16 ER 350 ISO 5025
Steigung:
3,5 mm
Schnittgeschw.:
vc m/min.
P Stahl:
70160
M Rostfrei:
90130
K Guss:
100130
S Superleg.:
2560
H Hart:
2040
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 13,64*
Lager 260
10
10
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 13,93*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 14,09*
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 15,32*
17 Tage
10
10
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.