| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1180171 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4056273033074 EAN/GTIN: 4056273033074 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215994351, ISO-KEG-Gewindeschneid-Set 1,0–2,0 mm, Außenbearbeitung, rechts , Vollprofil, metrisch 60° , Außenbearbeitung: rechts , Für metrische ISO-Gewinde , Für metrische ISO-Feingewinde , Je 2 WSP pro Steigung 2 x 16 ER 1,0 ISO 5025 2 x 16 ER 1,25 ISO 5025 2 x 16 ER 1,5 ISO 5025 2 x 16 ER 1,75 ISO 5025 2 x 16 ER 2,0 ISO 5025, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Marke: | neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,92* | € 135,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,85* | € 136,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,38* | € 139,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,37* | € 141,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,79* | € 148,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|