Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217911010, Walzenstirnfräser 90G D63mm, Z4, IK für AP. 1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1180336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273012956
EAN/GTIN:
     4056273012956
Suchbegriffe:
WSP-Walzenstirnfräser
Wendeplatten-Walzenstirnfräser
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217911010, Schaftschruppfräser 90° mit IK AP...1604 , Aufsteckfräser , Positiver Anstellwinkel zur Schnittkraftminimierung , Universelle Anwendung , Mit Innenkühlung , MTC-geeignet, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
D1:
63 mm
D2 (H7):
27 mm
L1:
60 mm
ap max.:
44 mm
Zahnreihen:
4
Anzahl WSP:
12
Wendeschneidplatte:
AP...1604
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 434,50*
€ 519,71*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 445,57*
€ 532,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,71*
€ 618,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,83*
€ 535,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.