| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1180623 Herst.-Nr.: 4063726009098 EAN/GTIN: 4053569254717 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271202250, Feinriefenmatte , Synthetischer Kautschuk (SBR), 65 Shore-A (±5) , Einseitig gerieft, Unterseite stoffgemustert, ohne Einlage , Temperaturbeständigkeit –25 °C bis +70 °C , Zur Erhöhung der Sicherheit in Arbeitsbereichen wie z. B. auf Werkbänken oder vor Maschinenarbeitsplätzen und zum Auskleidenvon Behältern oder Ladeflächen Hinweis: Geruchsbildung und Ausdünsten sind möglich., Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Länge: | 5 m | Stärke: | 3 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,16* | € 67,64* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,17* | € 67,66* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,07* | € 71,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,91* | € 73,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|