Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000168, PACKOUT Rucksack Milwaukee VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1205884
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000168, PACKOUT Rucksack Produkteigenschaften: , Modulares System , Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon , Stoßfester Boden , Extra gepolsterter Rückbereich , Brustgurt und Trolleyschlaufe, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3214 GRAMM
Typ:
PACKOUT Rucksack
Fächer:
48
Abmessung:
508 x 381 x 292 mm
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4932471131
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: werkzeugrucksack milwaukee, montage rucksack, nylon werkzeugrucksack, 57000168, PACKOUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.