Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000271, Säulenbohrmaschine SB 30 Plus R1 Flott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1205911
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     230500
EAN/GTIN:
     4251762500505
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000271, Standbohrmaschine SB 30 Plus R1 Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlreglung, digitaler Drehzahl und Bohrtiefenanzeige. Mit einer Bohrleistung bis 32 mm Durchmesser/M24 x 3 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie. Produkteigenschaften: , Mit Frequenzumrichter , Hauptschalter , Gewindeschneideinrichtung , Bedienpanel mit OLED-Display , Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front , LED-Beleuchtung , Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag , Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf , Nothalt-Taster , Thermischer Überlastungsschutz , Spindelstopp , Bohrschutz mit elektr. Absicherung Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker, Fabrikat: Flott
Weitere Informationen:
GEWICHT:
370000 GRAMM
Typ:
SB 30 Plus R1
Leistung:
3000 W
Spannung:
400 V
Drehzahl Spindel:
01000 min-1
Drehzahlstufen:
stufenlos
Pinolenhub:
125 mm
Ausladung:
300 mm
Bohr-Ø Stahl:
32 mm
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb:
27 mm
max. Gewindeschneidleistung:
M24x3 (steigungsabhängig)
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 3
Bohrtischgröße (L x B):
590 x 450 mm
Bohrtisch drehbar:
ja
Spindel/Tisch:
150700 mm
Säulen-Ø:
125 mm
Abmessung (L x B x H):
610 x 900 x 1980 mm
Gewicht:
370 kg
Herstellername:
Arnz Flott GmbH Werkzeugmaschinen
Herstellerartikelnummer:
230500
Markenname:
Flott
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine flott, getriebebohrmaschine, ständerbohrmaschine 400v, 57000271, SÄULENBOHRMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.572,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.659,54*
€ 12.684,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.632,29*
€ 12.652,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.572,09*
€ 12.580,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.