Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23319 Proxxon, Proxxon 1/2 Zoll Vielzahneinsatz VZ 6, 55 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207741
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23319
EAN/GTIN:
     4006274233195
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23319 Proxxon, 1/2 Zoll Vielzahneinsatz VZ 6, 55 mm lang 1/2 -Vielzahn-Einsatz, 55 mm für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl.Sockel aus CrV-Stahl. VZ 6, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
105 mm
Gewicht:
0,059 Kg
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn), 1/2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,34*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,37*
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 8,05*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 8,40*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.