| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208011 Herst.-Nr.: 27046 EAN/GTIN: 4006274270466 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
27046 Proxxon, HSS-Wendehobelmesser für AH 80 Inhalt = 2 Stück Die Ersatz-Wendehobelmesser für den Abrichthobel AH 80 von PROXXON. Ideal zum sauberen Hobeln vonWeich- und Harthölzern. Aus HSS-Stahl, 82 mm lang. 82 mm lang, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 39 GRAMM | Breite: | 25 mm | Höhe: | 25 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,039 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,91* | € 16,96* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,94* | € 17,01* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,38* | € 26,83* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 20,42* | € 28,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 20,70* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,955* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|