| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208091 Herst.-Nr.: 28750 EAN/GTIN: 4006274287501 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28750 Proxxon, Hartmetall-Fräsersatz, Zylinder und Kugel 2 - teilig Der PROXXON Hartmetall-Fräsersatz ist hergestellt aus verschleißarmen, hoch verdichtetem Feinkorn-Hartmetall. Für vibrationsfreies Fräsen mit hoher Maßgenauigkeit. Werkstücke müssen gut befestigt sein, um Verkantungen zu vermeiden. Zum Bearbeiten von Stahl, Stahlguss, NE-Metall und Kunststoff sowie extrem harten Materialien. Gut geeignet für technische Arbeiten, zum Gravieren und zum Ausfräsen von Leiterplatten. Zum sauberen und kraftvollen Spannen der Fräser empfehlen wir den Einsatz von MICROMOT-Stahlspannzangen. Schaft: Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 10 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,01 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,43* | € 6,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,51* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,26* | € 9,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,56* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|