| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208141 Herst.-Nr.: 28735 EAN/GTIN: 4006274287358 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28735 Proxxon, Kreissägeblatt, diamantiert, Durchmesser: 85 x 0,7 x 10 mm Das diamantierte Kreissägeblatt von PROXXON. Mit D 100 Beschichtung. Ideal zum Schneiden von keramischen Werkstoffen, Porzellan, Fliesen, Stein, GFK- und Epoxyd-Leiterplatten. Ø 85 x 0,7 x 10 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 10 mm | Länge: | 185 mm | Gewicht: | 0,031 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,22* | € 30,04* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,30* | € 30,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,77* | € 31,69* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 25,21* | € 33,45* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,99* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|